!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT NITRILE P/S P/END RUG NR GR 9

GANT NITRILE P/S P/END RUG NR GR 9

NITRI-PRO

GANT NITRILE P/S P/END RUG NR GR 9 close
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
GANT NITRILE P/S P/END RUG NR GR 9

GANT NITRILE P/S P/END RUG NR GR 9

NITRI-PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,46 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 609,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM7066R9
  • N° de modèle du manufacturier 7066R9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantCoupé-cousu
  • Classement EN 3884111XP
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant254 à 305 mm
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • SérieSHOWA 7066
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBleu marin
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Normes Cat II CE, EN 388:2016
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Adhérence élevée, ajustement confortable
  • Style de manchette Sécurité
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur du revêtement du gant Bleu marine
  • Caractéristiques du gant Durabilité robuste, résistant à l'abrasion, flexible, résistant à l'huile, imperméable
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)