!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 3,PAUME/DOIGT,S,BLEU/BLC,NYL NITRILE

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 3,PAUME/DOIGT,S,BLEU/BLC,NYL NITRILE

RONCO

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 3,PAUME/DOIGT,S,BLEU/BLC,NYL NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 3,PAUME/DOIGT,S,BLEU/BLC,NYL NITRILE

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 3,PAUME/DOIGT,S,BLEU/BLC,NYL NITRILE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,17 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 120 = 260,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 120. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON76-510-07
  • N° de modèle du manufacturier 76-510-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont bleus et blcs et ont un revêtement nyl nitrile. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire est de niveau d'abrasion 3 et est disponible en taille petite.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Ironcore Lite
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3883111
  • Type de paumeCoton entrecroisé
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantRésistant à l'abrasion, à l'éraflure et à la déchirure, flexibilité réduisant la fatigue des mains, poignet en tricot pour un ajustement parfait, prise humide/sèche/huile légère
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Coton
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN 388 : 3111
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Nb de paires par paquet 120
  • Couleur de la manchette Blanc
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume Coton entrecroisé
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)