!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,TP,GR/NR,NYL NITRILE

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,TP,GR/NR,NYL NITRILE

RONCO

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,TP,GR/NR,NYL NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,TP,GR/NR,NYL NITRILE

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,TP,GR/NR,NYL NITRILE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,67 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 120,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON76-400-11
  • N° de modèle du manufacturier 76-400-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont gris et nrs et ont un revêtement en nitrile a/une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire est de niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille 2T petite.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en nylon avec paume enduite de nitrile
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Matériau de paume en cuirNylon
  • NormesCFIA, EN 388 4121
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Caractéristiques du gantCodage couleur des poignets pour faciliter l'identification de la taille, matériau respirant pour un confort maximal, sans couture, souple et flexible pour le confort et la dextérité, prise en main à sec
  • Nb de paires par paquet72
  • Couleur de la manchetteGris
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Matériau de paumeNylon, nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4121
  • Isolation Oui
  • Type de paume Nylon, nitrile
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 5 po
  • Matériau de la doublure du gant Doublure respirante
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)