!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,04 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 156,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF96782M
  • N° de modèle du manufacturier 96782M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des coupures avec ces gants verts et noirs résistants aux coupures. Ces gants de taille moyenne/huit ont une manchette à enfiler et sont fabriqués en nitrile avec une finition en mousse, ce qui les rend adaptés à une variété de dangers. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI cinq et de niveau de coupe ANSI A2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ASTM F2992-15
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Couleur Noir, vert
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)