!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NITRILE FOURRE EN BOURRE T10

GANTS NITRILE FOURRE EN BOURRE T10

SUPERIOR GLOVE

GANTS NITRILE FOURRE EN BOURRE T10 close
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
GANTS NITRILE FOURRE EN BOURRE T10

GANTS NITRILE FOURRE EN BOURRE T10

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.31 / PAIRE
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
  • N° article SUGNIF3018-10
  • N° de modèle du manufacturier NIF3018-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cotte de mailles résistant aux perforations
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • AntistatiqueNon
  • CouleurVert
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Matériau de la doublure du gantFlocage
  • Épaisseur du gant15 mil
  • SérieChemstop NIF3018
  • NormesANSI Résistance à la perforation 3, conforme aux normes de la CFIA, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Longueur du gant 12 po
  • Taille du gant 10
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Supporté
  • Tailles de gants 10
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)