Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants verts SHOWA 730 de 0,38 mm de taille 6 sont fabriqués en coton/nitrile. Ils sont sans support et floqués avec une protection de l’avant-bras Finis texturée, et sont résistants aux produits chimiques et à l'huile. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.
Spécifications techniques
ArticleGant
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
BiodégradableNon biodégradable
CouleurVert
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - JKLOPT
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Famille de couleurs du gantVert
Longueur du gant330 mm
Matériaux du gantOuaté de coton, nitrile
Taille du gant6
Épaisseur du gant0,38 mm
Sans latexOui
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Caractéristiques du gantÀ usage unique, 100 % nitrile, doublé de flocons en coton, fini texturé, ergonomique
Sans accélérateursNon
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesProtection de l'avant-bras, résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, hydrofuge
Style de manchetteDroite
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Couleur du revêtement du gantVert
Fini de l'enduit du gantBisque
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantBisque
IsolationNon
SérieSHOWA 730
NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003+A1:2009
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374JKLOPT
Tailles de gants6
Pays d’origineGuatemala
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,26 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: