Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants bleus ultra-légers sont de grande taille. Enduits de nitrile. Manchette en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4121X. Excellente prise, résistance à l’abrasion, respirabilité à 360° et doublure ultra-légère.
Spécifications techniques
ArticleGant ultra léger
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesREACH, Oeko-Tex, 21 CFR 177, EN388 4121X
Style de manchetteTricot
Taille - alphabétiqueG
Matériau de la doublure du gantLycra, nylon
Caractéristiques du gantBonne adhérence et résistance à l'abrasion, respirabilité à 360 degrés, doublure ultra légère, 30 % plus fin
Sans siliconeOui
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau de revêtement de la poignéeMicromousse
Style de gantTricot sans coutures
Classement EN 3884121X
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet144
CouleurBleu
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca