!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 3005PF GANTS JETABLES,G,9,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,100PQT

SHOWA 3005PF GANTS JETABLES,G,9,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,100PQT

NITRI-CARE CLASS I MEPKCAL DEVICE

SHOWA 3005PF GANTS JETABLES,G,9,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,100PQT close
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
SHOWA 3005PF GANTS JETABLES,G,9,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,100PQT

SHOWA 3005PF GANTS JETABLES,G,9,BLEU,MANCHETTE ROULÉE,100PQT

NITRI-CARE CLASS I MEPKCAL DEVICE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.03 / BOÎTE
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
  • N° article BEM3005PF-L
  • N° de modèle du manufacturier 3005PF-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.12 lb

Informations sur le produit

Ce gant Showa 3005PF jetable bleu est composé de latex de caoutchouc naturel et est de grande taille, 9. Conforme aux normes EN455 MD classe 1. Avec une épaisseur de paume de 4 mil, ces gants de 9½ po sont sans poudre. Ils sont 100 % en nitrile, ont une prise micro-texturée, des manchettes roulées, sont ergonomiques et sans poudre.

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • Style de manchetteEnroulé
  • Caractéristiques100 % nitrile, prise micro-texturée, manchette roulée, ergonomique, non poudré
  • Sans latexOui
  • MatériauLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • PoudreSans poudre
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Taille - alphabétiqueG
  • Contenu de latexSans latex
  • Couleur Bleu
  • Épaisseur du poignet 4,00 mil
  • Épaisseur des doigts 4,00 mil
  • Longueur 9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume 4,00 mil
  • Normes EN 455 MD classe 1
  • Texture Texturé
  • Série Showa 3005PF
  • Taille - numérique 9