!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 10

GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 10

SUPERIOR GLOVE

GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 10 close
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
GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 10

GANTS NEOPRENE ROB 16 PO TAILLE 10

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.55 / PAIRE
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
  • N° article SUGNE240TKL10
  • N° de modèle du manufacturier NE240TKL10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant à la chaleur
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesOléofuge/hydrofuge (traitement), hydrofuge
  • Style de manchetteManchette
  • Longueur du gant16 po
  • Matériaux du gantCoton, nylon
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant71 mil
  • Température max.392 Degrees F
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Tailles de gants10
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, résistant aux coupures, résistant à la chaleur
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Noir
  • Famille de couleurs du gant Noir
  • Matériau de la doublure du gant Tissu éponge en acrylique
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Diamants
  • Sans latex Non
  • Série Chemstop NE240TKL
  • Normes ANSI Résistance aux coupures A3, ANSI résistance à la chaleur niveau 3, ANSI résistance à la perforation niveau 3, homologué UKCA/CE
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)