!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,NEOPRENE,DBL FLQ,NOIR,13PO

GANT,NEOPRENE,DBL FLQ,NOIR,13PO

NEOPRENE

GANT,NEOPRENE,DBL FLQ,NOIR,13PO close
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
GANT,NEOPRENE,DBL FLQ,NOIR,13PO

GANT,NEOPRENE,DBL FLQ,NOIR,13PO

NEOPRENE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.95 / PAIRE
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
  • N° article ANL29-865-9
  • N° de modèle du manufacturier 29-865-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueOui
  • CouleurNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNéoprène
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant16,9 mil
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 1000X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AKL, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %
  • Tailles de gants9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Conception trempée, finition sablée lisse, coton suédé
  • Style de manchette Droite
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AKL
  • Fini de l'enduit du gant Sable
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Travaux légers
  • Texture du gant Sableux
  • Série AlphaTec 29-865
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Conception trempée, finition sablée lisse, coton suédé
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)