!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT NEOPRENE FLOQUE NOIR 13PO

GANT NEOPRENE FLOQUE NOIR 13PO

NEOPRENE

GANT NEOPRENE FLOQUE NOIR 13PO close
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
GANT NEOPRENE FLOQUE NOIR 13PO

GANT NEOPRENE FLOQUE NOIR 13PO

NEOPRENE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.95 / PAIRE
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
  • N° article ANL29-865-10
  • N° de modèle du manufacturier 29-865-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 875
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueOui
  • CouleurNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant13 po
  • Matériaux du gantNéoprène
  • Taille du gant10
  • Épaisseur du gant16,9 mil
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 1000X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AKL, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol/K - Hydroxyde de sodium 40 %/L - Acide sulfurique 96 %
  • Tailles de gants10
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Conception trempée, finition sablée lisse, coton suédé
  • Style de manchette Droite
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - AKL
  • Fini de l'enduit du gant Sable
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Travaux légers
  • Texture du gant Sableux
  • Série AlphaTec 29-865
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Conception trempée, finition sablée lisse, coton suédé
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)