!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE M/8,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,NÉOPRÈNE

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE M/8,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,NÉOPRÈNE

RONCO

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE M/8,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,NÉOPRÈNE close
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
GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE M/8,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,NÉOPRÈNE

GANTS RÉSIST PROD CHIM,DBLR FLOQUÉE,DIAMOND GRIP,TLE M/8,12 PO L/28 MIL ÉPAIS,NR,NÉOPRÈNE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,80 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 835,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON16-263-08
  • N° de modèle du manufacturier 16-263-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants résist. aux prod. chim. de tle moy./8 protègent c/une vté de prod. chim., y compris les fl. hydraul., l'essence, les alcools, les acides organiques et les prod. chim. agricoles. Ces gants nr à mncht droite ont une long. de 12 po et une épais. de 28 mil. Ils ont une text. de gant lisse au fini sablé et une text. de poignée en diamant surél.. Ces gants en néoprène non renf. et réutilisables a/ dbl en coton floqué sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des aliment

Spécifications techniques

  • ArticleGant en néoprène noir très résistant
  • Style de manchetteDroite
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - BKLOPT
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantNéoprène
  • Taille du gant8
  • Épaisseur du gant28 mil
  • SérieNeofit
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantDoublure en ouaté de coton offrant un confort accru et une absorption de l'excès de transpiration des mains, offre une bonne protection contre les liquides hydrauliques, l'essence, les alcools, les acides organiques et les alcalis, prise supérieure pour une performance améliorée sur les surfaces humides et sèches.
  • Couleur Noir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocage
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Texture du gant Lisse
  • Sans latex Oui
  • Normes CE - EN388 - 3111, EN374, ACCEPTÉ PAR L'ACIA
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 BKLOPT, B - Acétone, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)