Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résist. aux prod. chim. de tle G/9 protègent c/ une vté de prod. chim., y compris les fl. hydrauliques, l'essence, les alcools, les acides organiques et les prod. chim. agricoles. Ces gants nr à mncht droite ont une long. de 12 po et une épais. de 28 mil. Ils ont une text. de gant lisse au fini sablé et une text. de poignée en diamant surél.. Ces gants en néoprène non renf. et réutilisables a/ dbl en coton floqué sont acceptés par l'Agence canadienne d'inspection des alime
Spécifications techniques
ArticleGant en néoprène noir très résistant
Style de manchetteDroite
Classement chimique EN ISO 374Type A - BKLOPT
Famille de couleurs du gantNoir
Longueur du gant12 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gant9
Épaisseur du gant28 mil
SérieNeofit
Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
Caractéristiques du gantDoublure en ouaté de coton offrant un confort accru et une absorption de l'excès de transpiration des mains, offre une bonne protection contre les liquides hydrauliques, l'essence, les alcools, les acides organiques et les alcalis, prise supérieure pour une performance améliorée sur les surfaces humides et sèches.
CouleurNoir
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Fini de l'enduit du gantSableux
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantFlocage
Performance du gantAdhérence élevée
Texture du gantLisse
Sans latexOui
NormesCE - EN388 - 3111, EN374, ACCEPTÉ PAR L'ACIA
Produits chimiques testés EN ISO 374BKLOPT, B - Acétone, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca