Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Composés de coton et de nylon, ces gants noirs Chemstop NE246FFL longs sont de taille 10. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.
Spécifications techniques
ArticleGant allongé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
AntistatiqueNon
CouleurNoir
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant18 po
Matériaux du gantCoton, nylon
Sans latexNon
SérieChemstop NE246FFL
NormesANSI Résistance aux coupures A3, ANSI résistance à la chaleur niveau 3, ANSI résistance à la perforation niveau 4
Compatible avec les écrans tactilesNon
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, résistant aux coupures, résistant à la chaleur
Résistance aux coupures ANSI/ISEA3
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
BiodégradableNon biodégradable
Style de manchetteManchette
Famille de couleurs du gantNoir
Matériau de la doublure du gantFlocage
Taille du gant10
Température max.392 Degrees F
Sans siliconeNon
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Tailles de gants10
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca