!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ALPHATEC RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NATURELS,9,NÉOPRÈNE, LATEX DE CAOUTCHOUC,13MIL,MANCHETTE À BOUTONS

GANTS ALPHATEC RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NATURELS,9,NÉOPRÈNE, LATEX DE CAOUTCHOUC,13MIL,MANCHETTE À BOUTONS

MICROFLEX

GANTS ALPHATEC RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NATURELS,9,NÉOPRÈNE, LATEX DE CAOUTCHOUC,13MIL,MANCHETTE À BOUTONS close
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
GANTS ALPHATEC RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NATURELS,9,NÉOPRÈNE, LATEX DE CAOUTCHOUC,13MIL,MANCHETTE À BOUTONS

GANTS ALPHATEC RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NATURELS,9,NÉOPRÈNE, LATEX DE CAOUTCHOUC,13MIL,MANCHETTE À BOUTONS

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,09 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 300,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL390-9
  • N° de modèle du manufacturier 390-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux produits chimiques AlphaTec naturel 13 mil de taille 9 sont fabriqués en néoprène/caoutchouc latex. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • CouleurNaturel
  • Famille de couleurs du gantTransparent
  • Longueur du gant12 po
  • Matériaux du gantLatex caoutchouc naturel, néoprène
  • Taille du gant9
  • Épaisseur du gant13 mil
  • NormesANSI, EN 420:2003 + A1:2009, Catégorie III, CE, EN 374
  • Tailles de gants9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement du gant Naturel
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Travaux légers
  • Texture du gant Gaufré
  • Série AlphaTec
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)