!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 7/S, BL, NITRILE

GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 7/S, BL, NITRILE

MICROFLEX

GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 7/S, BL, NITRILE close
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
GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 7/S, BL, NITRILE

GANTS JETABLES SUPRENO EC, HAUT RISQUE, 11 3/4PO L/ÉPAISSEUR 5.5 MIL, TAILLE 7/S, BL, NITRILE

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.61 / BOÎTE de 50
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
  • N° article MCFSEC375SML
  • N° de modèle du manufacturier SEC375SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 1.01 lb

Informations sur le produit

Destinés à la protection des mains à haut risque, ces gants d'examen bleu Supreno EC sont de 11 3/4 pouces de longueur, 5.5 mils d'épaisseur et sont fabriqués en nitrile. Ces gants jetables sans poudre sont offerts en boîte pour un approvisionnement suffisant.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'examen
  • AntistatiqueOui
  • Style de manchettePerlée
  • CaractéristiquesDurable et résistant aux déchirures, aux accrochages et aux déchirures, manchette allongée, protection de l'avant-bras et du poignet, prévention des allergies au latex (type I)
  • Sans latexOui
  • MatériauNitrile
  • Épaisseur de la paume5,50 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureDoigts
  • SérieMICROFLEX SUPRENO EC SEC-375
  • Testé pour la protection contre le fentanylOui
  • Taille - numériqueDe 6,5 à 7
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 0.65
  • Couleur Mauve
  • Type de gant jetable Qualité alimentaire, usage médical
  • Épaisseur des doigts 8,70 mil
  • Longueur 11 3/5 po
  • Type de gant médical Examen
  • Poudre Sans poudre
  • Normes ASTM D6319, ASTM D6978, EN 1149-1/2/3, EN 420,2003 + A1,2009, FDA21 CFR 177-2600, NFPA 1999,2018, US QSR/FDA 510(k), ISO 11193, ISO 13485
  • Texture Texturé
  • Classe ISO ISO 11193, ISO 13485
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapie Oui
  • Taille - alphabétique P
  • Contenu de latex Sans latex
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)