Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en coton enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Avec manchettes en tricot, enduit robuste en caoutchouc nitrile, excellente résistance à l’abrasion, aux coupures, aux huiles et graisses.
Spécifications techniques
ArticleGant en coton
NormesASTM ANSI Résistance à la perforation 2, ASTM ANSI Résistance à l'abrasion 3
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques du gantRevêtement en caoutchouc nitrile résistant, excellente résistance à la coupure et à l'abrasion, résistance à l'huile et à la graisse
Matériau de paumeCoton NITREX
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique8
Matériau de la doublure du gantCoton
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca