!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFLEX 710 GANTS MÉCANICIEN ROBUSTE,P,7,GRY,MANCHETTE ÉLASTIQUE EN TRICOT,JOINTURES REMBOURRÉES

PROFLEX 710 GANTS MÉCANICIEN ROBUSTE,P,7,GRY,MANCHETTE ÉLASTIQUE EN TRICOT,JOINTURES REMBOURRÉES

ERGODYNE

PROFLEX 710 GANTS MÉCANICIEN ROBUSTE,P,7,GRY,MANCHETTE ÉLASTIQUE EN TRICOT,JOINTURES REMBOURRÉES close
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
PROFLEX 710 GANTS MÉCANICIEN ROBUSTE,P,7,GRY,MANCHETTE ÉLASTIQUE EN TRICOT,JOINTURES REMBOURRÉES

PROFLEX 710 GANTS MÉCANICIEN ROBUSTE,P,7,GRY,MANCHETTE ÉLASTIQUE EN TRICOT,JOINTURES REMBOURRÉES

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.82 / PAIRE
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
  • N° article EGO710SML
  • N° de modèle du manufacturier 17042
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris de mécanicien très résistants en taille P sont composés de néoprène. Enduits de mousse EVA. Couvrent l’intégralité des doigts, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une cote de 3132X. Renforts au niveau des empiècements des doigts et du pouce, fermeture auto-agrippante moulée à profil bas.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien robustes
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Couleur du dos du gantNoir/gris
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Matériau de l'enduit du gantMousse EVA
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantRenforts au niveau des empiècements des doigts et du pouce, fermeture auto-agrippante moulée à profil bas
  • Nb de paires par paquet1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentGris
  • Couleur du revêtement du gantNoir, gris
  • Régions résistantes aux coupures Côté articulations
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau du dos (gants) Néoprene
  • Construction du gant Rembourrage aux jointures, bouts des doigts renforcés
  • Normes ANSI 105, EN 388
  • Couleur Gris
  • Série ProFlex 710
  • Performance du gant Ajustement confortable, adhérence élevée
  • Taille - Numérique 7
  • Matériau de revêtement de la poignée Mousse EVA
  • Motif de prise Rembourré
  • Unité de vente Paire
  • Classement EN 388 3132X
  • Matériau de poignet Hex Stretch
  • Fini de l'enduit du gant Mousse
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)