!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NSK 26 SHOWA, BLEU, 11, COTON, POLYESTER, MANCHETTE À ENFILER, EN388

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NSK 26 SHOWA, BLEU, 11, COTON, POLYESTER, MANCHETTE À ENFILER, EN388

NSK FAMILY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NSK 26 SHOWA, BLEU, 11, COTON, POLYESTER, MANCHETTE À ENFILER, EN388 close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NSK 26 SHOWA, BLEU, 11, COTON, POLYESTER, MANCHETTE À ENFILER, EN388

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES NSK 26 SHOWA, BLEU, 11, COTON, POLYESTER, MANCHETTE À ENFILER, EN388

NSK FAMILY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.77 / PAIRE
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
  • N° article BEMNSK26XL
  • N° de modèle du manufacturier NSK26XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ces gants SHOWA NSK 26 bleus de taille 11 résistants aux produits chimiques sont en coton/polyester. Ces gants sont enduits. Gants résistants aux produits chimiques à usage général composés de polymères de caoutchouc supportant l'exposition aux acides/huiles/solvants.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • AntistatiqueNon
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtu
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Longueur du gant26 po
  • Matériaux du gantCoton, polyester
  • Taille du gant11
  • IsolationNon
  • SérieSHOWA NSK 26
  • NormesEN388 - 2016, EN 374-1 - 2016 EN 374-5 - 2016, FDA
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374JKL
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux acides
  • Biodégradable Non biodégradable
  • Couleur Bleu
  • Deux couches Oui
  • Classement chimique EN ISO 374 Type B - JKL
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Famille de couleurs du gant Bleu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Performance du gant Poignet allongé
  • Texture du gant Rugueux
  • Sans latex Oui
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants 11
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)