!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, BEIGE CLAIR/ORG, CUIR, P, PQ12

GANTS, BEIGE CLAIR/ORG, CUIR, P, PQ12

SUPERIOR GLOVE

GANTS, BEIGE CLAIR/ORG, CUIR, P, PQ12 close
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
GANTS, BEIGE CLAIR/ORG, CUIR, P, PQ12

GANTS, BEIGE CLAIR/ORG, CUIR, P, PQ12

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.10 / PAQUET de 12
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
  • N° article SUGP370DTIGLS
  • N° de modèle du manufacturier P370DTIGL-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériaux du gantCuir, ParaActiv
  • IsolationPas isolé
  • Matériau de paumeParaActiv
  • NormesANSI niveau d'abrasion 3, ANSI niveau de chaleur 2, ANSI niveau de perforation 2
  • Compatible avec les écrans tactilesNon compatible avec les écrans tactiles
  • HydrofugePas résistant à l'eau
  • Taille - alphabétiqueP
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Caractéristiques du gant ANSI niveau de chaleur 2
  • Paume - double épaisseur de fibre Double paume non incluse
  • Température max. 284 Degrees F
  • Série 370DTIGL
  • Matériau des coutures ParaActiv
  • Résistance à l'eau Non résistant à l'eau
  • Application (gants en cuir) TIG