!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR HAUTE TEMPÉRATURE, DOUBLURE EN MOUSSE

GANTS EN CUIR HAUTE TEMPÉRATURE, DOUBLURE EN MOUSSE

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR HAUTE TEMPÉRATURE, DOUBLURE EN MOUSSE close
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
GANTS EN CUIR HAUTE TEMPÉRATURE, DOUBLURE EN MOUSSE

GANTS EN CUIR HAUTE TEMPÉRATURE, DOUBLURE EN MOUSSE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.48 / PAIRE
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
  • N° article SUG505MARS
  • N° de modèle du manufacturier 505MARS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de la doublure du gantMousse ignifuge
  • Haute visibilitéNon
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Résistance à l'huileNon
  • SérieEndura 505MARS
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Caractéristiques du gant Le cuir spécialement traité prolonge la durée de vie avec une excellente résistance aux flammes et aux étincelles, doublé d'une mousse ignifuge de 4 mm d'épaisseur, cousu avec de la fibre para-aramide pour la solidité des coutures et la résistance aux étincelles.
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 200 degrés C
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Taille - alphabétique G