!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT,LATEX,10,13PO,ORANGE

GANT,LATEX,10,13PO,ORANGE

ORANGE HEAVYWEIGHT

GANT,LATEX,10,13PO,ORANGE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANT,LATEX,10,13PO,ORANGE

GANT,LATEX,10,13PO,ORANGE

ORANGE HEAVYWEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.55 / PAIRE
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
  • N° article ANL208-11
  • N° de modèle du manufacturier 208-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 873
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • AntistatiqueNon
  • CouleurOrange
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLOPS
  • Famille de couleurs du gantOrange
  • Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
  • Performance du gantRobuste
  • Épaisseur du gant28,7 mil
  • SérieAlphaTec 87-208
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, CE 0493, Catégorie III, EN 388:2016 +A1:2018 X121X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AKLOPS, EN ISO 374-5:2016, conforme REACH
  • Produits chimiques testés EN ISO 374AKLOPS, A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, S - Acide fluorhydrique 40 %
  • Tailles de gants11
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Caoutchouc latex naturel 50 % plus épais, surface extérieure chlorée, flocage 100 % coton
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Longueur du gant 12 4/5 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 11
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Caoutchouc latex naturel 50 % plus épais, surface extérieure chlorée, flocage 100 % coton
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)