!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LATEX SANS COUTURE MOYEN

GANTS LATEX SANS COUTURE MOYEN

SHOWA

GANTS LATEX SANS COUTURE MOYEN close
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
GANTS LATEX SANS COUTURE MOYEN

GANTS LATEX SANS COUTURE MOYEN

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.86 / PAIRE
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
  • N° article BEM310M
  • N° de modèle du manufacturier 310M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesCat II CE, EN 388:2016, EN 420
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteÉlastique
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Caractéristiques du gantPréhension rugueuse, ergonomique, robuste, ajusté, perméable à l'air
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Classement EN 388 2142X
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Caoutchouc naturel
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 230 à 260 mm
  • Matériau de la doublure du gant Coton, polyester
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Série SHOWA 310
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 144
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau de paume Caoutchouc naturel
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)