Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant Showa 5005PF jetable blanc est composé de latex de caoutchouc naturel et est de grande taille, 9. Conforme aux normes ANSI/ISEA 105. Avec une épaisseur de la paume de 3 mil, ces gants d’examen de 9 po sont sans poudre. 100 % latex de caoutchouc naturel, sans poudre, avec des manchettes roulées et une prise micro-texturée
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
Style de manchetteEnroulé
Caractéristiques100 % latex de caoutchouc naturel, sans poudre, manchette roulée, prise micro-texturée
Sans latexNon
MatériauLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
Épaisseur de la paume3,00 mil
NormesANSI/ISEA 105
SérieShowa 5005PF
Taille - numérique9
CouleurBlanc
Épaisseur du poignet3,00 mil
Épaisseur des doigts3,00 mil
Longueur9 po
Type de gant médicalExamen
PoudreSans poudre
Stérile/non stérileNon stérile
Taille - alphabétiqueG
Contenu de latexAvec latex
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,69 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,02 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: