!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LATEX PRISE RUGUEUSE 10 JAU

GANTS LATEX PRISE RUGUEUSE 10 JAU

MICROFLEX

GANTS LATEX PRISE RUGUEUSE 10 JAU close
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
GANTS LATEX PRISE RUGUEUSE 10 JAU

GANTS LATEX PRISE RUGUEUSE 10 JAU

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.24 / PAIRE
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
  • N° article ANL297-10
  • N° de modèle du manufacturier 297-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtement en latex de caoutchouc naturel, motif en losange encastré, flocage 100 % coton
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Fini de l'enduit du gantFini granuleux
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantFlocon de coton
  • Performance du gantTravaux légers
  • Texture du gantDiamants
  • SérieAlphaTec 87-297
  • NormesCE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 1010X, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
  • Caractéristiques du gantRevêtement en latex de caoutchouc naturel, motif en losange encastré, flocage 100 % coton
  • Antistatique Non
  • Couleur Jaune
  • Couleur du revêtement du gant Jaune
  • Famille de couleurs du gant Jaune
  • Longueur du gant 11 2/5 po
  • Matériaux du gant Latex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 19,7 mil
  • Sans silicone Non
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Tailles de gants 10
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)