!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES F236 CHEMSTOP, VERT, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI NIVEAU 5

GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES F236 CHEMSTOP, VERT, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI NIVEAU 5

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES F236 CHEMSTOP, VERT, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI NIVEAU 5 close
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
GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES F236 CHEMSTOP, VERT, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI NIVEAU 5

GANTS RÉSISTANTS PRODUITS CHIMIQUES F236 CHEMSTOP, VERT, UNIVERSEL, PVC, MANCHETTE DE GANTELET, ANSI NIVEAU 5

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.39 / PAIRE
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
  • N° article SUGF236
  • N° de modèle du manufacturier F236
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux produits chimiques
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA5
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurVert
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Longueur du gant14 po
  • Matériaux du gantPVC
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Antimicrobien, résistant à l'eau (matériau), hydrofuge
  • Style de manchette Manchette
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Construction du gant PVC
  • Matériau de la doublure du gant Molleton
  • Taille du gant Universelle
  • Série Chemstop F236
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 5, ANSI Résistance à la perforation niveau 2, conforme à la CFIA
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)