!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, NOIR, TAN, M, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE AJUSTÉE

GANTS, NOIR, TAN, M, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE AJUSTÉE

WATSON GLOVES

GANTS, NOIR, TAN, M, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE AJUSTÉE close
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
GANTS, NOIR, TAN, M, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE AJUSTÉE

GANTS, NOIR, TAN, M, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE ÉLASTIQUE AJUSTÉE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.59 / PAIRE
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
  • N° article WAT012M
  • N° de modèle du manufacturier 012-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 921
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants noir et beige sont de taille moyenne. Ils sont en cuir de chèvre pleine fleur résistant à l'eau Dryhide. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • CouleurNoir, tan
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Taille - alphabétiqueM
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette Élastique
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Performance du gant Construction générale
  • Caractéristiques du gant Paume Dryhide en cuir de vache pleine fleur résistant à l'eau, composée à 96 % de bouteilles en PET recyclé, bouts des doigts à capuchon et pouce renforcé, poignet élastique ajusté avec fermeture auto-agrippante sécurisée
  • Support réflectif Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton