!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LINEMAN 365DLX2TL ENDURA, G, 9, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS LINEMAN 365DLX2TL ENDURA, G, 9, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS LINEMAN 365DLX2TL ENDURA, G, 9, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS LINEMAN 365DLX2TL ENDURA, G, 9, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS LINEMAN 365DLX2TL ENDURA, G, 9, CUIR, PEAU DE CHEVAL, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.33 / PAIRE
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
  • N° article SUG365DLX2TLL
  • N° de modèle du manufacturier 365DLX2TLL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Lineman
  • Style de manchetteSécurité
  • Arbre d'entraînement-10 degrés C
  • Matériau de paumePeau de cheval, cuir
  • Taille - alphabétiqueG
  • Caractéristiques de haute visibilitéHaute visibilité
  • Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de cheval
  • Nb de paires par paquet6
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Unité de vente Paire
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant La doublure Thinsulate conserve la chaleur jusqu'à -10 degrés C/14 degrés F, bandes argentées rétroréfléchissantes pour une meilleure visibilité, double couche de cuir sur la paume pour renforcer la zone d'usure critique, excellentes propriétés hydrofuges, oléofuges et antitaches, fabriqué avec du cuir de cheval sélectionné de poids lourd de 3 ½ oz confortable et durable, cousu avec DuPont Kevlar pour l'intégrité des coutures
  • Série Endura 365DLX2TL
  • Taille - Numérique 9
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)