!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PARADE P/ FEMMES, NATUREL, COTON, PQ 12

GANTS PARADE P/ FEMMES, NATUREL, COTON, PQ 12

SUPERIOR GLOVE

GANTS PARADE P/ FEMMES, NATUREL, COTON, PQ 12 close
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
GANTS PARADE P/ FEMMES, NATUREL, COTON, PQ 12

GANTS PARADE P/ FEMMES, NATUREL, COTON, PQ 12

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.91 / PAQUET
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
  • N° article SUGLL80-12
  • N° de modèle du manufacturier LL80-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 884
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Ces gants de parade pour femmes sont 100 % coton et vous en obtenez 12 par paquet. Ils peuvent être utilisés comme doublures de gants en caoutchouc pour absorber la transpiration. Ils sont disponibles en couleur neutre, sont ajustés et réversibles de main en main.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'inspection en coton/poly pour femmes
  • NormesApprouvé ACIA
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Taille - Numérique12
  • Matériau de la doublure du gantCoton, nylon
  • RéversibleOui
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurBrun
  • Matériau en tricot Coton, nylon
  • Méthode d'amortissement des vibrations Aucun
  • Sans latex Non
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Caractéristiques du gant Empêche la contamination, y compris les empreintes digitales, les huiles et les rayures, le tricot de jersey coton/poly est extrêmement absorbant, peut être porté sous d'autres gants comme doublure, approuvé par l'ACIA pour la manipulation des aliments, également disponible en version pour homme (ML80)
  • Sans silicone Non
  • Matériau de paume Coton, polyester
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)