!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 7

GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 7

HYLITE

GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 7 close
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
GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 7

GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 7

HYLITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.57 / PAIRE
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
  • N° article ANL47-400-7
  • N° de modèle du manufacturier 47-400-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 884
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantActivArmr 47-400
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A1, EN 388 : 3111A, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Longueur du gant265 à 295 mm
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Nb de paires par paquet144
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 3111A
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 7
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)