!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 10

GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 10

HYLITE

GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 10 close
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
GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 10

GANTS HYLITE PAUM END POIGN TRIC 10

HYLITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.57 / PAIRE
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
  • N° article ANL47-400-10
  • N° de modèle du manufacturier 47-400-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 884
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantActivArmr 47-400
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A1, EN 388 : 3111A, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Longueur du gant265 à 295 mm
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Nb de paires par paquet144
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 3111A
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)