!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HYLITE ENT END POIGN TRIC 10

GANTS HYLITE ENT END POIGN TRIC 10

HYLITE

GANTS HYLITE ENT END POIGN TRIC 10 close
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
GANTS HYLITE ENT END POIGN TRIC 10

GANTS HYLITE ENT END POIGN TRIC 10

HYLITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.24 / PAIRE
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
  • N° article ANL47-402-10
  • N° de modèle du manufacturier 47-402-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 884
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3883111A
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique10
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Nb de paires par paquet144
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A1, EN 388 : 3111A, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Longueur du gant 265 à 295 mm
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)