!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS ACTIVARMR, BLEU, 10, MANCHETTE NITRAGOLD, CONFORME À LA NORME REACH

GANTS ENDUITS ACTIVARMR, BLEU, 10, MANCHETTE NITRAGOLD, CONFORME À LA NORME REACH

HYLITE

GANTS ENDUITS ACTIVARMR, BLEU, 10, MANCHETTE NITRAGOLD, CONFORME À LA NORME REACH close
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
GANTS ENDUITS ACTIVARMR, BLEU, 10, MANCHETTE NITRAGOLD, CONFORME À LA NORME REACH

GANTS ENDUITS ACTIVARMR, BLEU, 10, MANCHETTE NITRAGOLD, CONFORME À LA NORME REACH

HYLITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.62 / PAIRE
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
  • N° article ANL47-409-10
  • N° de modèle du manufacturier 47-409-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • CouleurBleu
  • SérieActivArmr
  • Performance du gantUsage général
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 273 mm à 289 mm
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)