!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HYLITE NBR F/ENDUITS S/MANCHETTE SZ 9

GANTS HYLITE NBR F/ENDUITS S/MANCHETTE SZ 9

HYLITE

GANTS HYLITE NBR F/ENDUITS S/MANCHETTE SZ 9 close
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
GANTS HYLITE NBR F/ENDUITS S/MANCHETTE SZ 9

GANTS HYLITE NBR F/ENDUITS S/MANCHETTE SZ 9

HYLITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,38 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 144 = 1 638,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 144. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ANL47-409-9
  • N° de modèle du manufacturier 47-409-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants ActivArmr bleus sont de taille 9. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Longueur du gant273 mm à 289 mm
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couleur Bleu
  • Série ActivArmr
  • Taille - Numérique 9
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)