!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, 10,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE

GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, 10,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE

MARIGOLD

GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, 10,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, 10,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE

GANTS LATEX ÉPAIS 87-118 ALPHATEC, 10,5, LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, 31 MIL, MANCHETTE PERLÉE

MARIGOLD

Prix en liquidation :
$3.88 / PAIRE

Votre prix : 5,17 $ / PAIRE
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
  • N° article SMDG17K10.5
  • N° de modèle du manufacturier 87-118-10.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant en latex épais
  • CouleurNoir
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Longueur du gant12 3/5 po
  • Matériaux du gantLatex d'élastomère-caoutchouc naturel
  • Taille du gant10,5
  • Épaisseur du gant31 mil
  • SérieAlphaTec 87-118
  • NormesCE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 3121A, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type A - AKLNPT, EN ISO 374-5:2016
  • Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
  • Tailles de gantsTG
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Perlée
  • Classement chimique EN ISO 374 Type A - AKLNPT
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Flocon de coton
  • Performance du gant Robuste
  • Texture du gant Diamants
  • Sans latex Non
  • Sans silicone Oui
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Caractéristiques du gant Résistance à l'abrasion, à l'eau et aux produits chimiques, enfilage et retrait faciles, protection du poignet, prise en main solide, NQA de 0,65, chloré
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)