Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Mitaines doublées en Kevlar de grande taille. Avec manchette en tricot et température maximale de 500 °F. Les gants en tricot résistant aux coupures respectent les normes ANSI/ISEA 105 pour protéger les mains des travailleurs contre les coupures/abrasions/lacérations/perforations. La construction en filé permet aux gants en tricot d'épouser la forme de la main.
Spécifications techniques
ArticleMitaine Kevlar avec doublure
Matériau d'isolation des gantsFil chiné
Température max.500 Degrees F
Taille - alphabétiqueG
Matériau de la doublure du gantFil chiné
Nb de paires par paquet6
Matériau de paumeKevlar
Style de protection des mainsMitaine
Style de manchetteManchette
Taille - Numérique9
Longueur du gant14 à 16 po
Caractéristiques du gantSoudure
Unité de ventePaire
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 87,02 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 69,42 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: