Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants bleus/gris enduits de latex sont composés de polycoton. Dotés d’un revêtement en latex et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et homologués EN 388 avec une résistance de 2142X. Avec revêtement en PVC.
Spécifications techniques
ArticleGant avec revêtement en latex
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Classement EN 3882142X
Type de paumePolycoton, latex
Matériau de l'enduit du gantLatex
Couverture des doigtsDoigt complet
Longueur du gant270 mm
Couleur du revêtement du gantBleu
Caractéristiques du gantOrange fluorescent, revêtement en PVC
Nb de paires par paquet72
Couleur de la manchetteGris
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumePolycoton, latex
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Matériau en tricotPolycoton
Style de protection des mainsGant
NormesCFIA, EN 388:2016 2142X
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantPaume
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantPlissée
ÉpaisseurCal. 10
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurBleu, gris
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,42 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: