!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, DAIM JAUNE, TG, TIG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, DAIM JAUNE, TG, TIG

BOB DALE

GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, DAIM JAUNE, TG, TIG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, DAIM JAUNE, TG, TIG

GANTS DE SOUDAGE, POUCE DROIT, MANCHETTE DE GANTELET, DAIM JAUNE, TG, TIG

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.67 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG1741PK12
  • N° de modèle du manufacturier 64-1-1741-12-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chevreuil
  • Coupe de gantFrançaise
  • Classe/qualité (gants en cuir)A
  • Haute visibilitéNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Application (gants en cuir)TIG
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Couleur du cuir Jaune
  • Résistance à l'huile Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande