Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de sécurité noirs en coton. Ils sont par ailleurs enduits de PVC et homologués ANSI/ISEA niveau A2 pour leur résistance aux coupures. Ils sont dotés d'une prise rugueuse, d'une forme ergonomique, d'un revêtement intégral en PVC, d'une doublure antistatique et d'une doublure en coton.
Spécifications techniques
ArticleGants de sécurité
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
CouleurNoir
Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMO
Style de main du gantAmbidextre
Matériau de la doublure du gantCoton
Taille du gant9
NormesCat III 0598, EN 388:2016 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMO, EN ISO 374-5:2016, EN 16350:2014
Caractéristiques du gantPoignée rugueuse, ergonomique, revêtement complet en pvc, doublure anti-statique, doublure en coton
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
AntistatiqueOui
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couverture de l'enduit du gantComplet
Longueur du gant300 à 320 mm
Matériaux du gantCoton
SérieShowa 660 DES
Produits chimiques testés EN ISO 374EN ISO 374-5:2016
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,08 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,78 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: