!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU

GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU

SHOWA

GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU

GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.05 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM495-09
  • N° de modèle du manufacturier 495-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • CouleurBleu, doublure jaune
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique, coton
  • Performance du gantUsage général
  • Épaisseur du gant1,5 mm
  • Sans latexOui
  • SérieSHOWA 495
  • NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374- 1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 511:2006, EN 420: 2003+A1:2009
  • Caractéristiques du gantProtection de l'avant-bras, revêtement intégral en PVC, isolé, ergonomique, revêtement rugueux
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, isotherme
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur du gant 300 mm
  • Matériaux du gant Acrylique, coton
  • Taille du gant 9
  • Isolation Oui
  • Température min. -20 Degrees C
  • Sans silicone Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Tailles de gants 9
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande