!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU

GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU

SHOWA

GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU close
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
GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU

GANTS AVEC MANCHETTE 11.8 PO PVC RU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,05 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 300,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM495-08
  • N° de modèle du manufacturier 495-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • CouleurBleu, doublure jaune
  • Couleur du revêtement du gantBleu
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique, coton
  • Performance du gantUsage général
  • Épaisseur du gant1,5 mm
  • Sans latexOui
  • SérieSHOWA 495
  • NormesCat III, EN 388:2016, EN ISO 374- 1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 511:2006, EN 420: 2003+A1:2009
  • Caractéristiques du gantProtection de l'avant-bras, revêtement intégral en PVC, isolé, ergonomique, revêtement rugueux
  • Protection supplémentaire contre les risques Résistant aux produits chimiques, isotherme
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Antistatique Non
  • Style de manchette Manchette
  • Couverture de l'enduit du gant Complet
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Longueur du gant 300 mm
  • Matériaux du gant Acrylique, coton
  • Taille du gant 8
  • Isolation Oui
  • Température min. -20 Degrees C
  • Sans silicone Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Tailles de gants 8
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)