!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG (10), LISSE, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NYLON, 15 GA

GANTS ENDUITS, TG (10), LISSE, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NYLON, 15 GA

JACKSON SAFETY

GANTS ENDUITS, TG (10), LISSE, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NYLON, 15 GA close
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
GANTS ENDUITS, TG (10), LISSE, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NYLON, 15 GA

GANTS ENDUITS, TG (10), LISSE, MOUSSE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NYLON, 15 GA

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.55 / PAIRE
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
  • N° article KMB40228
  • N° de modèle du manufacturier 40228
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usages multiples
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 388EN 388
  • Matériau de protection des jointuresMousse
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Propriétés électrostatiquesConducteur/conductrice
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant9 4/5 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Matériau de paumeNitrile
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes EN 388, EN 420, EN 1149-2, 89/686EEC
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Adhérence élevée, dextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, bleu