!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 962 GANTS,JAUNE,G/10,COTON,TRICOT JAUNE,MANCHETTE,AJUST CONFORT,PVC,ENDUIT ENTIER

SHOWA 962 GANTS,JAUNE,G/10,COTON,TRICOT JAUNE,MANCHETTE,AJUST CONFORT,PVC,ENDUIT ENTIER

SHOWA

SHOWA 962 GANTS,JAUNE,G/10,COTON,TRICOT JAUNE,MANCHETTE,AJUST CONFORT,PVC,ENDUIT ENTIER close
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
SHOWA 962 GANTS,JAUNE,G/10,COTON,TRICOT JAUNE,MANCHETTE,AJUST CONFORT,PVC,ENDUIT ENTIER

SHOWA 962 GANTS,JAUNE,G/10,COTON,TRICOT JAUNE,MANCHETTE,AJUST CONFORT,PVC,ENDUIT ENTIER

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.59 / PAIRE
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
  • N° article BEM962L
  • N° de modèle du manufacturier 962L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Informations sur le produit

Gants jaunes de grande taille en coton. Enduits de PVC. Doigts entiers avec manchettes en tricot. Enduits en PVC, surface de préhension rugueuse, doublure en jersey de coton et alternative en cuir.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • NormesCatégorie I
  • Matériau du revêtement intérieurPVC
  • Performance du gantRespirant, ajustement confortable
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantJaune
  • Caractéristiques du gantRevêtement entièrement en PVC, préhension rugueuse, doublure en jersey de coton, alternative en cuir
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet72
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Couleur du revêtement adhérentJaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant PVC
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Série SHOWA 962
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Jaune
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)