!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,NR,NYL NITRILE

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,NR,NYL NITRILE

RONCO

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,NR,NYL NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,NR,NYL NITRILE

GANTS,ENDUIT,NIVEAU D'ABRASION 4,PAUME/DOIGT,FINITION LISSE,S,NR,NYL NITRILE

RONCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,08 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 221,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RON76-600-07
  • N° de modèle du manufacturier 76-600-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont nrs et ont un revêtement en nitrile a/une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille petite.

Spécifications techniques

  • ArticlePaume en mousse de nitrile, gant en nylon enduit
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3884131
  • IsolationOui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Caractéristiques du gantMatériau respirant pour un confort maximal, confortable pour un port tout au long de la journée, sans couture, souple et flexible pour le confort et la dextérité, prise en main pour les applications humides/sèches/huiles légères, codage couleur des poignets pour faciliter l'identification de la taille.
  • Nb de paires par paquet72
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes CFIA, EN 388 4131
  • Type de paume Mousse de nitrile, nylon
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 13 1/2 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Épaisseur Cal. 15
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume Mousse de nitrile, nylon
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)