Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants Karma enduits sont violets et gris et ont un revêtement mse de nitrile a/une fini en nid d'abeille. Le revêtement recouvre la paume. Cette paire de gants en maille s/cout est disponible en taille P.
Spécifications techniques
ArticleGant Karma
Style de gantTricot sans coutures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexOui
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant8 1/2 po
Couleur du revêtement du gantGris
SérieKarma
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
Matériau en tricotPolyester
NormesCertifié OEKO-TEX Standard 100
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantNid d'abeilles
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeOui
CouleurGris, mauve
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca