!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/INSTALL, SANGLE NIV ARTICULATION, MAN GANTELET CAOUTCH, DOUBLE NIV PAUME, TG UNIQUE, CR, PR

GANT P/INSTALL, SANGLE NIV ARTICULATION, MAN GANTELET CAOUTCH, DOUBLE NIV PAUME, TG UNIQUE, CR, PR

SUPERIOR GLOVE

GANT P/INSTALL, SANGLE NIV ARTICULATION, MAN GANTELET CAOUTCH, DOUBLE NIV PAUME, TG UNIQUE, CR, PR close
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
GANT P/INSTALL, SANGLE NIV ARTICULATION, MAN GANTELET CAOUTCH, DOUBLE NIV PAUME, TG UNIQUE, CR, PR

GANT P/INSTALL, SANGLE NIV ARTICULATION, MAN GANTELET CAOUTCH, DOUBLE NIV PAUME, TG UNIQUE, CR, PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.70 / PAIRE
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
  • N° article SUG76GR
  • N° de modèle du manufacturier 76GR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 892
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants en cuir de taille unique pour installateur. Ces gants sont dotés d'une paume doublée, d'une sangle aux articulations et d'une manchette à gantelet. Chaque paire est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conducteur résistant aux éraflures et à l'abrasion
  • Matériau d'isolation des gantsCoton
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Caractéristiques du gantLes paumes, les bouts des doigts, les index et les bandes des jointures en cuir de bovin épais protègent contre les éraflures et l'abrasion, excellente durabilité combinée à une légère résistance à l'eau et à l'huile, manchettes caoutchoutées de 4,25 po pour une meilleure protection de l'avant-bras, doublure de la paume en coton absorbant pour garder les mains sèches
  • SérieEndura
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de manchette Manchette
  • Résistant à l'huile Non
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Matériau de protection des jointures Cuir de vache
  • Longueur de poignet 4 1/4 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)