!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS À L'ABRASION/ÉGRATIGNURE, TAILLE NIQUE, CUIR PLEINE FLEUR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS À L'ABRASION/ÉGRATIGNURE, TAILLE NIQUE, CUIR PLEINE FLEUR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS À L'ABRASION/ÉGRATIGNURE, TAILLE NIQUE, CUIR PLEINE FLEUR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ close
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
GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS À L'ABRASION/ÉGRATIGNURE, TAILLE NIQUE, CUIR PLEINE FLEUR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

GANTS DE CONDUITE RÉSISTANTS À L'ABRASION/ÉGRATIGNURE, TAILLE NIQUE, CUIR PLEINE FLEUR DE VACHE, MANCHETTE DE SÉCURITÉ

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.15 / PAIRE
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
  • N° article SUG76BFTL
  • N° de modèle du manufacturier 76BFTL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conducteur résistant aux éraflures et à l'abrasion
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Arbre d'entraînement-15 degrés C
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueTaille unique
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Style de manchette Sécurité
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant La doublure Thinsulate garde les mains au chaud à des températures allant jusqu'à -15 degrés C/5 degrés F, les paumes, les bouts des doigts, les index et les sangles à la jointures en cuir de vache sélectionné de poids élevé protègent contre les égratignures et l'abrasion, excellente durabilité combinée à une légère résistance à l'eau et à l'huile, manchette à bande régulière pour faciliter l'utilisation
  • Série Endura
  • Matériau de protection des jointures Cuir de vache
  • Longueur de poignet 2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4