!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,MANCHETTE ELAST,M,TRICOT,GR,7GA,PR

GANTS,MANCHETTE ELAST,M,TRICOT,GR,7GA,PR

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS,MANCHETTE ELAST,M,TRICOT,GR,7GA,PR close
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
GANTS,MANCHETTE ELAST,M,TRICOT,GR,7GA,PR

GANTS,MANCHETTE ELAST,M,TRICOT,GR,7GA,PR

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.46 / PAIRE
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
  • N° article EGO9000
  • N° de modèle du manufacturier 16453
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181539
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.365 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants
  • Matériau en tricotCoton, nylon
  • Style de protection des mainsCoussins
  • Force d'impact ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de chaleur EN 407Non testé
  • NormesEN388
  • Classement EN 511Aucun
  • Méthode d'amortissement des vibrationsCaoutchouc chloroprène
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantCaoutchouc chloroprène
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEANon déterminé
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Caractéristiques du gantGants antivibrations
  • ÉpaisseurCal. 7
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Couleur du revêtement adhérentGris
  • Régions protégées contres les chocsSans objet
  • Matériau de paumeCaoutchouc chloroprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non testé
  • Matériau d'isolation des gants Aucun
  • Classement EN 388 3343
  • Isolation Non
  • Type de paume Anti-vibrations
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Anti-vibrations
  • Style de manchette Élastique
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA Non déterminé
  • Taille - alphabétique Moyen
  • Construction du gant Tricot
  • Réversible Non
  • Série 9000
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Noir
  • Support réflectif Non
  • Couleur Noir
  • Matériau de revêtement de la poignée Non enduit
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)