!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8.5

GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8.5

EASYFLEX

GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8.5 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8.5

GANTS EASYFLEX POIGNETS TRICOTS 8.5

EASYFLEX

Prix en liquidation :
$1.72 / PAIRE

Votre prix : 6,89 $ / PAIRE
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
  • N° article ANL47-200-8.5
  • N° de modèle du manufacturier 47-200-8.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 884
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant à usage général
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI Résistance à l'abrasion 3, ANSI Résistance aux coupures A1, EN 388 : 2111A, CE, conforme à la réglementation REACH
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Longueur du gant272 à 289 mm
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Unité de ventePaire
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 2111A
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 8,5
  • Matériau de la doublure du gant Coton entrecroisé
  • Nb de paires par paquet 144
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)