Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants d’inspecteur résistants aux coupures de taille TG en PEHD. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A2 pour leur résistance aux coupures. Avec manchettes en tricot élastique, homologation ANSI niveau 2 anti-abrasion et protection anti-coupures à 360° ANSI niveau 2.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures Inspector
Matériau en tricotPEHD
NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 2, ANSI Résistance aux coupures niveau A2, conforme à la réglementation CFIA
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Sans latexNon
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantLa structure du gant en HPPE assure une résistance à l'abrasion ANSI niveau 2 et une protection contre les coupures à 360 degrés ANSI niveau A2, les poignets élastiques assurent un ajustement étroit et confortable, une grande dextérité et une grande souplesse, également disponible avec des pois Sure Grip en PVC (#S13DYD), conforme à l'ACIA pour une manutention sécuritaire des aliments
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Support réflectifNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueTG
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
CouleurBlanc
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca